Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Atlas Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Atlas Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Atlas Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Atlas Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Atlas Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Atlas Gaming-Mauspad Schwarz
Razer Atlas Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109235133
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ02-04890100-R3M1
EAN/GTIN:
     8887910063057
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
507 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
447 mm
Paketgewicht
2400 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007192000
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
450 mm
Dicke
5 mm
Gewicht
1170 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.