Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Makita LM001GZ Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109142493
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LM001GZ
EAN/GTIN:
     0088381773850
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Leistungsstarker Akku-Rasenmäher aus dem XGT-Sortiment. Mehr Power und das besonders leise und abgasfrei. Der leise Akku-Rasenmäher mit Radantrieb aus dem XGT-Sortiment wird mit einem 40 V max. Akku betrieben, der zweite Akku-Steckplatz verlängert die Laufzeit. Gepaart mit einem bürstenlosen Motor ist die Maschine für Profis in der Garten- und Landschaftspflege. Dank drei einstellbaren Modi eignet sich der Akku-Rasenmäher gleichermaßen für gepflegte Rasenflächen, als auch für weitläufige Wiesen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
1745 mm
Höhe
965 mm
Gewicht
33000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
2600 m²
Schneideweite
480 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
100 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
10
Grasssammel-Volumen
62 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Maximale Geschwindigkeit (Vorwärts)
5 km/h
Drehgeschwindigkeit
3200 RPM
Vorderreifendurchmesser
230 mm
Hinterreifendurchmesser
230 mm
Schalldruckpegel
81 dB
Schallleistungspegel
94 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,65*
€ 790,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,51*
€ 778,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,41*
€ 760,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,83*
€ 745,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,78*
€ 718,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.