Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Motorola Moto G 13 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109077779
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAWV0014PL
EAN/GTIN:
     840023243660
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G85
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Panda Glass
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
400 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
TurboPower
Grafikkarte
Mali-G52 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.64 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.75 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.75 µm
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Blitz-Typ
LED
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Geolokalisation
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Lavendel
Name der Farbe
Lavender Blue
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS, WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Frequenzband
Dual-Band
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183.45 g
Breite
74.66 mm
Tiefe
8.19 mm
Höhe
162.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.