Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Balance Keyboard BK - Drahtlose Tastatur-UK Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Balance Keyboard BK - Drahtlose Tastatur-UK Version
Contour Design Balance Keyboard BK - Drahtlose Tastatur-UK Version
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109046060
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     102103
EAN/GTIN:
     743870051757
Suchbegriffe:
Contour Design Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Möglicherweise die ideale Tastatur für Sie
Die Balance Tastatur hilft Ihnen, eine gute Position mit den Armen vor dem Körper bei der Arbeit mit einer zentrierten Maus zu bewahren. Trotz ihres kompakten Designs verfügt die Tastatur über alle Funktionalitäten einer vollwertigen Tastatur. Sie verfügt über Tastenkombinationen, Mediatasten und eine numerischen Tastenblock. Darüber hinaus ist die Tastatur ergonomisch mit verstellbarem Neigungswinkel gestaltet, der eine individuelle Ausrichtung auf Ihre Bedürfnisse ermöglicht. Die Balance Tastatur BK ist schwarz und harmoniert perfekt mit dem aktuellen minimalistischen Design unserer RollerMouse Pro und SliderMouse Pro Design. Sollten Sie noch nicht mit einer zentrierten Maus arbeiten, aber Ihre Ergonomie optimieren möchten, können Sie die Tastatur auch mit einer separaten Handgelenkauflage ergänzen, um eine bequemere Haltung zu erreichen.

Der perfekte ergonomische Partner für RollerMouse Pro und SliderMouse Pro
Die Balance Tastatur BK minimiert den Abstand zur Leertaste und reduziert die Streckung Ihrer Finger. Der verkürzte Abstand zur Tastatur hat einen enormen ergonomischen Effekt, da so eine optimale Distanz zwischen Tastatur und RollerMouse Pro oder SliderMouse Pro gewährleistet ist. Das schwarze Design mit mit weißer Schrift ergänzt die RollerMouse Pro und SliderMouse Pro perfekt.

Ergonomische Tastatur mit verstellbarem Neigungswinkel, die sich Ihren Bedürfnissen anpasst
Dank der verstellbaren Füße und der Neigungsfunktion können Sie die Tastatur ganz einfach auf drei verschiedene Positionen einstellen: negativ, neutral und positiv Neigung. Stellen Sie die Tastatur in eine negative Neigung, übernehmen Ihre Hände automatisch die optimalen Position zum Tippen. Auf diese Weise sind Ihre Finger beim Tippen viel entspannter.

Mehr Platz auf dem Schreibtischplatz ohne Kompromisse bei der Funktionalität
Obwohl das Balance Keyboard BK kompakt ist, verfügt es über alle Funktionen einer normalgroßen Tastatur, einschließlich eines separaten Ziffernblocks, Funktionstasten und Mediensteuerungen. Die Balance Tastatur ist mit PC und Mac kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
392 x 119 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
580 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
39 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF kabellos + USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
710 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.