Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35
Kärcher Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109034955
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-152.0
EAN/GTIN:
     4054278256450
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen
360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abguss
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 22/1 AP TE L, NT 22/1 AP TE L *110v, NT 30/1 TACT TE H, NT 30/1 TACT TE H *110v, NT 30/1 Tact L, NT 40/1 Ap L, NT 40/1 TACT TE L, NT 40/1 TACT TE M, NT 40/1 TACT TE M *110v
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.