Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Creator Z17 HX Studio Z17HXSTUDIO A13VFT-059 Laptop 43,2 cm (17") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Creator Z17 HX Studio Z17HXSTUDIO A13VFT-059 Laptop 43,2 cm (17") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E ...
MSI Creator Z17 HX Studio Z17HXSTUDIO A13VFT-059 Laptop 43,2 cm (17") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E ...
MSI Creator Z17 HX Studio Z17HXSTUDIO A13VFT-059 Laptop 43,2 cm (17") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E ...
MSI Creator Z17 HX Studio Z17HXSTUDIO A13VFT-059 Laptop 43,2 cm (17") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E ...
MSI Creator Z17 HX Studio Z17HXSTUDIO A13VFT-059 Laptop 43,2 cm (17") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E ...
MSI Creator Z17 HX Studio Z17HXSTUDIO A13VFT-059 Laptop 43,2 cm (17") Touchscreen Quad HD+ Intel® Core™ i7 i7-13700HX 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E ...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108960571
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     CREATOR Z17HXSTUDIO A13VFT-059
EAN/GTIN:
     4711377077392
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
MSI Laptops
MSI Notebooks
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Akku/Batterie
Batteriekapazität
90 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Lunar Gray
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Beleuchteter Bereich der Tastatur
RGB pro Taste
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Speicherlayout
2 x 32 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2490 g
Breite
382 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
19 mm
Energie
Netzteilstärke
280 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
17 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Quad HD+
Natives Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-13700HX
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessor-Cache
36 MB
Bus Typ
DMI4
Motherboard Chipsatz
Intel HM770
TDP-down konfigurierbar
45 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.944,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.115,08*
€ 3.706,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.089,53*
€ 3.676,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.008,42*
€ 3.580,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.965,23*
€ 3.528,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.944,83*
€ 3.504,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.