Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus LWL-FASERTRENNGERÄT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus LWL-FASERTRENNGERÄT
Digitus LWL-FASERTRENNGERÄT
Digitus LWL-FASERTRENNGERÄT
Digitus LWL-FASERTRENNGERÄT
Digitus LWL-FASERTRENNGERÄT
Digitus LWL-FASERTRENNGERÄT
Digitus LWL-FASERTRENNGERÄT
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108936330
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-FO-FC
EAN/GTIN:
     4016032486817
Suchbegriffe:
LWL Abisolierwerkzeug
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
LWL Polierset
lwl patchkabel fc stecker auf fc st...
Das Gerät erlaubt es, Glasfasern in einem Schritt für Spleißverbindungen oder mechanischen Montageprozessen vorzubereiten. Dadurch wird eine schnelle und einfache Konfektionierung der Faserkabel ermöglicht.

- Kompakte Bauweise
- Hohe Stabilität und Präzision
- Gleichbleibende Schnittqualität für bis zu 48.000 Schneidoperationen
- Auswechselbare Klinge

Der Spleißer kann für verschiedene Fasertypen verwendet werden. Durch die kompakte Bauweise und das leichte Gewicht ist er überall einsetzbar und eignet sich ideal für die Vorbereitung von feldkonfektionierbaren Steckern oder gelegentliches Spleißen. Das Messer hat eine Standzeit von 48.000 Faserkerntrennungen mit hoher Präzision. Danach ist die Klinge einfach zu wechseln.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
607.75 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
255 g
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
82032000
Farbe
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.