Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Telekom Samsung Galaxy S23 Ultra 17,3 cm (6.8") Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108931344
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99934022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Auf die Zukunft bedacht
Das typisch symmetrische Design des Galaxy S23 Ultra besteht aus sorgfältig ausgesuchten und zum Teil teilrecycelten Materialien. Vom teilrecycelten Glas bis zur Farbe des polierten Metallrahmens – natürlich in ihrer schönen Form.

FARBEN
Natürlich schön

Bleib geerdet mit einer Vielfalt an natürlichen Farbtönen. Hergestellt mit teilweise natürlichen Farbstoffen, erscheint jeder Farbton elegant und erhaben, aber trotzdem ganz bodenständig.

EXKLUSIVE FARBEN IM SAMSUNG ONLINE-SHOP
Exklusive Farben, natürlich hier erhältlich

Du findest, dass Natur auch ganz schön aufregend sein kann? Dann sind diese Farbtöne genau das Richtige für dich. Diese Farbvarianten findest du nur im Samsung Online-Shop.

MATERIALIEN
Entwickelt mit Zukunft im Sinn

Die Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialien macht das Galaxy S23 Ultra zu unserem bisher bewusstesten Smartphone.1,2 Teilrecyceltes Glas und PET-Film zeichnen das Design aus und die Box aus recyceltem Papier schont die wertvollen Ressourcen unseres Planeten.

S PEN
Der S Pen ist schnell zur Hand

Mit dem integrierten S Pen kannst du dein Notizbuch zu Hause lassen und Papier sparen. Schreibe und zeichne fast wie mit einem echten Stift direkt auf das Display, um deine besten Ideen und wichtige Erinnerungen festzuhalten.

Beeindruckend ausgestattet
Die Hauptkamera des Galaxy S23 Ultra aus einem extremen Blickwinkel.

Wir haben die Hauptkamera des Galaxy S23 Ultra mit unserem größten Sensor, lichtabsorbierenden Pixeln und unserer besten Videostabilisierungs-Technologie ausgestattet. Sei also vorbereitet, wenn dich alle fragen: „Kannst du mir das Foto schicken?“

NIGHTOGRAPHY-KAMERA
Mach die Nacht zum Tag

Nimm scharfe Fotos und Videos auf - von der Dämmerung bis zum Morgengrauen. Unser fortschrittlichster Kamerasensor und der schnellste Prozessor in einem Galaxy Smartphone passen sich schlechten Lichtverhältnissen an und können das Rauschen reduzieren. Das Kameraobjektiv sorgt für klare Aufnahmen, indem es Streulicht reduziert.

PORTRÄTS BEI NACHT
Was diese professionelle Kamera auszeichnet, sind Tiefe und Dimension. Lass den Hintergrund sanft verschwimmen, um deine Freund*innen in den Fokus zu rücken und Details auf DSLR-Niveau zum Vorschein zu bringen.

VIDEOAUFNAHMEN BEI NACHT
Drücke einfach die Aufnahmetaste und filme flüssige und detailreiche Videos, auch im Gegenlicht. Dank der bisher besten Bildstabilisierung in einem Galaxy Smartphone und rauschreduzierender Technologie können dir auch bei schlechten Lichtverhältnissen kinoreife Szenen gelingen.

ASTRO HYPERLAPSE
Verwandle den Sternenhimmel in ein Kunstwerk. Mit der Hyperlapse-Funktion kannst du die Bewegung der Sterne am Nachthimmel beeindruckend klar und hell einfangen. Anschließend kannst du die Szene in der Nachbearbeitung beschleunigen und so aus einem minutenlangen Video einen atemberaubenden, kurzen Clip erstellen.

HOHE AUFLÖSUNG
200 MP
Beeindruckende Auflösung für den Wow-Effekt

Wir haben die Auflösung der Weitwinkel-Kamera fast verdoppelt, damit du beeindruckende Aufnahmen machen kannst.7 Zoome in das Foto hinein und schneide es zu, um neue Perspektiven zu entdecken, oder lasse die Aufnahme wie sie ist, um brillante Details zu bewahren.
Bei jeder Aufnahme kommt unser völlig neuer, adaptiver Pixelsensor zum Einsatz. Dadurch gelingen dir lebendige und scharfe 200-Megapixel-Fotos auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

EXPERT RAW
RAW Power – vom Schnappschuss bis zur Bearbeitung

Wechsle zum Expert-RAW-Modus, um klare und detailreiche Aufnahmen im hochauflösenden RAW-Format einzufangen.8 Fotografiere mit 50 MP für detailreiche, dynamische Bilder oder erweitere dein Repertoire mit Astro-Fotografie, Mehrfachbelichtung und weiteren kreativen Belichtungsfunktionen.

ASTRO-FOTOGRAFIE
Erfasse viele Details – auch bei Dunkelheit. Stelle die Belichtung manuell ein oder übernimm die automatische Empfehlung der Kamera. Richte sie anschließend in den Nachthimmel, um Planeten und Sternbilder klar und deutlich einzufangen.

MEHRFACHBELICHTUNG
Freu dich auf Finesse mit vielen Details. Nimm automatisch bis zu 9 Bilder hintereinander auf und füge sie anschließend zu einem beeindruckenden Foto mit Mehrfachbelichtung zusammen. Du kannst dir auch Zeit zwischen den einzelnen Aufnahmen lassen und in einer Vorschau erleben, wie deine Fotos ineinander übergehen.

Power für alle, die keine Pausen brauchen
Genieße deine Freizeit mit dem leistungsstärksten Prozessor, der bisher in einem Galaxy Smartphone verbaut wurde. Freu dich auf angepasste Funktionen in allen Bereichen. Erlebe beeindruckendes Spielen und Streaming – ohne den Akku zu belasten.

AKKU
Energiegeladen auf ein hohes Level

Entdecke einen starken Akku, mit dem du lange auf der Siegerstrecke bleiben kannst. Der intelligente Akku mit 5000 mAh spart Energie, damit du viel Reserven hast und bis tief in die Nacht hinein spielen und streamen kannst.

DISPLAY
Eine helle Zukunft in Aussicht

Mit dem Dynamic-AMOLED-Display genießt du klare, farbenfrohe Details - egal ob bei geringer oder bei voller Helligkeit 11. Die 120-Hz-Technologie passt die Bildwiederholrate auf intelligente Weise an - für nahtlose Action und lange Akku-Power.

PRODUKTIV MIT DEM S PEN
Mit jedem Strich viel erreichen

Wörter schreiben kann man mit jedem Stift, aber mit dem S Pen kannst du so einiges mehr machen. Markiere zum Beispiel Konzertinfos auf einem Poster oder in einem Video, tippe dann einfach auf das Datum und speichere es so direkt in deinem Kalender ab.

SMART SWITCH
Nimm deine Daten einfach mit

Verbinde dich unkompliziert über Wi-Fi oder melde dich mit deinem Samsung Account an und schon kannst du in wenigen Schritten deine Apps, Fotos, Nachrichten und mehr von deinem alten Betriebsystem auf dein neues Smartphone übertragen.

VERBINDUNG ZUM PC
Nahtloses Multitasking

Starte auf deinem Smartpone und mach weiter, wenn deine Ideen wachsen. Dank den Verbindungsmöglichkeiten zwischen Galaxy Geräten, kannst du auf deinen Geräten schreiben und Daten per Drag & Drop zwischen ihnen verschieben, ohne dazu deine Maus, die Tastatur oder das Touchpad zu wechseln.

ONE UI
Dein Samsung Galaxy. Auf deine Art.

Richte dein Smartphone so ein, wie du es brauchst. Mit One UI kannst du fast alles nach deinen Bedürfnissen anpassen – vom Sperrbildschirm bis zu Themes, Widgets und den Benachrichtigungen.

SAMSUNG WALLET
Entdecke Samsung Wallet

Samsung Wallet ist Samsung Pay auf einem hohen Level. Diese App startet schnell und bewahrt deine Benutzernamen, Kunden- und Mitgliedskarten sowie Passwörter an einem Ort auf – natürlich gut geschützt durch biometrische Authentifizierung.

SAMSUNG HEALTH
Wellness auf deine Art

Erreiche deine Fitnessziele mit deinem Smartphone und der Galaxy Watch5.20 Zeichne deinen Schlaf auf, tracke dein Workout, miss deine Körperzusammensetzung und vieles mehr – alles mit der Samsung Health App auf deinem Smartphone.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 2
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Display-Auflösung
3088 x 1440 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Marketingname Displaytechnologie
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus 2
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1200 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1750 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte
500 ppi
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
200 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
10 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
10 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
4,9
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.6 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.4 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
85 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
11 °
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
100 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
80 °
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Pixelgröße vierte Rückfahrkamera
1.12 µm
Hinterer Sichtfeldwinkel (FOV) vierten Hauptkamera
36 °
Autofokus
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Stylus enthalten
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Phantom Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Wasserfest
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.3
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Modulation
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
233 g
Breite
78.1 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
163.4 mm
Größe Stylus (B x T x H)
5.8 x 4.35 x 105.08 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Sprechzeit (4G)
49 h
Browsingzeit (WLAN)
25 h
Browsingzeit (4G)
25 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
99 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
26 h
Multimedia
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Nachrichtenübertragung
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 939,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,08*
€ 1.232,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,53*
€ 1.220,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,97*
€ 1.182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,68*
€ 1.155,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,76*
€ 1.118,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.