Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)
Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)
Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)
Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)
Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)
Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)
Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)
Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)
Crunch GTI5.2C Autolautsprecher Rund 2-Wege 160 W 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615IT-S485341
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     GTI5.2C
EAN/GTIN:
     806586210693
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Die Lautsprecher der CRUNCH GTi Serie sind die idealen Spielpartner für CRUNCH Verstärker. Nicht nur optisch überzeugen die Speaker mit ihren schicken weißen PP-Membranen und den modern gestylten Gittern, auch in Sachen Preis/Leistung überzeugt die Serie auf ganzer Linie. Dank der moderaten Einbautiefe sind die Lautsprecher auch überall leicht verbaubar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Unterschiedliche Bestandteile
Ja
Verstaerker
Verstärker enthalten
Ja
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
160 W
Bemessungsleistung
80 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
62 - 22000 Hz
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Tweeter Magnettyp
Neodym
Hochtönerform
Kuppel
Mitteltönerform
Kuppel
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
54 mm
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtöner 2 Durchmesser
25 mm
Durchmesser
130 mm
Durchmesser Montageloch
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, autolautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 125,88*
6 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 125,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,88*
€ 149,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,54*
€ 145,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,41*
€ 80,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,10*
€ 77,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,49*
€ 73,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,22*
€ 63,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 53,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.