Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamond Lamps LMP-H230 Projektorlampe 230 W UHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamond Lamps LMP-H230 Projektorlampe 230 W UHP
Diamond Lamps LMP-H230 Projektorlampe 230 W UHP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108838067
Hersteller:
     Diamond Lamps
Herst.-Nr.:
     LMP-H230
EAN/GTIN:
     4905524991383
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
230W UHP Lampe.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Merkmale
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
VPL-VW300ES
Lampenleistung
230 W
Lampentyp
UHP
Glühbirnenhersteller
Philips
OEM-Code
LMP-H230
Eingangsspannung
110 - 220 V
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.