Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi 12C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 12 4G Mikro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108793116
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0DKAEU
EAN/GTIN:
     6941812716311
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G85
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.71 "
Display-Auflösung
1650 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
20.6:9
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Helligkeit
500 cd/m²
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Ocean Blue
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
192 g
Breite
76.41 mm
Tiefe
8.77 mm
Höhe
168.76 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.