Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W
Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W
Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W
Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W
Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W
Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W
Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W
Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W
Goobay 60418 Beleuchtungs-Transformator Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Elektronischer Beleuchtungstransformator 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108792973
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60418
EAN/GTIN:
     4043619604180
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronischer Beleuchtungstransformator
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Orange, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Zertifizierung
CE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Energie
Leistung
30 W
Eingangsspannung
200 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Schutzart
II
Ausgangsstrom
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
154 mm
Breite
50 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
92 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62119
ab € 30,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.