Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood DMX7722DABS Auto Media-Receiver Schwarz WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood DMX7722DABS Auto Media-Receiver Schwarz WLAN Bluetooth
Kenwood DMX7722DABS Auto Media-Receiver Schwarz WLAN Bluetooth
Kenwood DMX7722DABS Auto Media-Receiver Schwarz WLAN Bluetooth
Kenwood DMX7722DABS Auto Media-Receiver Schwarz WLAN Bluetooth
Kenwood DMX7722DABS Auto Media-Receiver Schwarz WLAN Bluetooth
Kenwood DMX7722DABS Auto Media-Receiver Schwarz WLAN Bluetooth
Kenwood DMX7722DABS Auto Media-Receiver Schwarz WLAN Bluetooth
Kenwood DMX7722DABS Auto Media-Receiver Schwarz WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108479299
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     DMX7722DABS
EAN/GTIN:
     0019048235060
Suchbegriffe:
AV-Receiver
LED-Fernseher
LED-TV
iPod Zubehör
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
iPod-ready
Ja
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Anpassbare GUI
Ja
Dimmer
Ja
Zeitliche Ausrichtung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LED
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Anzeigebeleuchtung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
14
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Radio
Tunertyp
JKTS
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, LW, MW
Radio Data System (RDS)
Ja
Automatische Voreinstellung
Ja
DAB-Tuner
DAB+
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
1200 g
Call-Management
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Profile
AAC, SBC
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Apple CarPlay-Unterstützung
Ja
Android Auto-Unterstützung
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: led fernseher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,89*
€ 502,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,47*
€ 468,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,49*
€ 443,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.