Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46299878 Herst.-Nr.: TS4TMTE250S EAN/GTIN: 760557861454 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Energie | Arbeitsspannung | 3.3 V | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 4000 GB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | Speichertyp | 3D NAND | | NVMe | Ja | | Komponente für | PC/Notebook | | NVMe Version | 1.4 | | Lesegeschwindigkeit | 7500 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6700 MB/s | | Zufälliges Lesen (4KB) | 540000 IOPS | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 440000 IOPS | | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 3000000 h | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | TBW-Bewertung | 3120 | | Zertifizierung | FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 22 mm | | Höhe | 3.77 mm | | Gewicht | 10 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 252,02* | € 277,32* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 262,51* | € 286,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 262,09* | € 286,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 271,58* | € 295,61* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 270,73* | € 295,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|