Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 5829 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Soennecken 5829 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Soennecken 5829 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208245
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,32667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
654-1B
ab € 0,96334*
Ähnlich
3M
654-1RPT
ab € 19,02*
Ähnlich
3M
654-1T
ab € 16,11*
Ähnlich
Soennecken
5811
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.