Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 71612 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 71612 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Soennecken 71612 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208186
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     71612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Sticks 2.0

Ideal, um Daten und Fotos zu transportieren. Mit abnehmbarer Kappe. Systemvoraussetzung: Windows, Mac universell. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Mac OS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090891
ab € 2,73*
Ähnlich
Verbatim
49062
ab € 2,17*
Ähnlich
Soennecken
183262700
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.