Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika TSW210 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika TSW210 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium
Teltonika TSW210 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium
Teltonika TSW210 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium
Teltonika TSW210 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium
Teltonika TSW210 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Aluminium
Artikel-Nr.:
     1604-204344
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TSW210000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
95.1 mm
Höhe
44.2 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
7 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.03 W
Stromverbrauch (max.)
3.71 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Datenpaket-Pufferspeicher
0.128 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, soho switch
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
112
pro Stück
€ 8,00*
ab € 54,00*
€ 69,63*
3 Tage
112
pro Stück
€ 6,00*
ab € 54,00*
€ 69,63*
1 Tag
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 54,00*
€ 69,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,70*
€ 71,85*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 72,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.