Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI Adapter Buchse zu Buchse mit Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI Adapter Buchse zu Buchse mit Schraubanschluss
DeLOCK HDMI Adapter Buchse zu Buchse mit Schraubanschluss
DeLOCK HDMI Adapter Buchse zu Buchse mit Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108140814
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66068
EAN/GTIN:
     4043619660681
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Kurzbeschreibung Mit diesem HDMI Adapter von Delock können zwei HDMI Stecker miteinander verbunden werden. Der Adapter kann z. B. an einem Panel, Gehäuse, Slotblech oder an einer Wandhalterung montiert werden. Hinweis Der Adapter ist passend für das Delock 19″ Panel 66077.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Delock 19″ panel 66077
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.