| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-108048000 Herst.-Nr.: E-15475 EAN/GTIN: 8838159865100 |
| |
|
| | |
| Laptop- und Technikertasche zum beidseitigen Öffnen, für eine maximale Ordentlichkeit und Übersicht Die Tasche ist auf der einen Seite mit Fächern für Laptop und Büromaterial ausgestattet. Die sieben großen Fächer dienen dem Verstauen von Laptop, Dokumenten und weiterer Büroausstattung. Auf der anderen Seite verfügt die Tasche über Platz für die Werkzeugausstattung. 38 elastische Bänder bieten Platz für Schraubendreher, Maulschlüssel, Stifte usw. Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Messengerhülle | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Geschlecht | Männlich | | Integrierte/s Fach/Fächer | Ja | | Anzahl von Fächern | 7 | | Innentaschen | Visitenkarte, Dokumententasche, Stifttasche | | Fronttasche | Ja | | Außentaschen | Fronttasche | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm | | Tiefe | 425 mm | | Höhe | 350 mm | | Gewicht | 2490 g | | Volumen (l) | 20 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |