Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIREMOLD UL218BD Verlängerungskabel 4,5 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIREMOLD UL218BD Verlängerungskabel 4,5 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
WIREMOLD UL218BD Verlängerungskabel 4,5 m 8 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107976566
Hersteller:
     Wiremold
Herst.-Nr.:
     UL218BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
15 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
NEMA 5-15P
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Schutzfunktion
Overload protection
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.