Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 21.44.0978 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN 21.44.0978 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.0978 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.0978 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m Cat6a U/UTP (UTP)
ROLINE GREEN 21.44.0978 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107957390
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     21.44.0978
EAN/GTIN:
     7630049623651
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPE-Material für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 29.7 x 6.6 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 29.7 x 6.6 mm
Gewicht
8.1 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
10 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
Kabel-Klasse
Ea
AWG Kabelgröße
32
Biegeradius (min.)
15 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.