Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
JBL Tune Buds Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107739151
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLTBUDSWHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Alles, was du fühlst, ist die Musik.
Die JBL Tune Buds machen deinen Tag Song für Song besser. Diese komplett Ohrhörer geben dir bis zu 48 Stunden außergewöhnlichen JBL Pure Bass Sound, während das ergonomische und
wasserresistente Design den ganzen Tag über bei jedem Wetter Tragekomfort bietet. Mit einer einfachen Berührung kannst du überall und ohne Umgebungsgeräusche ungestört telefonieren. Mit
dem aktiven Noise-Cancelling und der Smart-Ambient-Technologie kannst du selbst entscheiden, ob du die Außenwelt ausblendest oder dich lieber mit deiner Umgebung beschäftigst. Das Bud-Design
sorgt für eine perfekte Isolierung von Außengeräuschen und einen sicheren Sitz. Das Beste ist, dass du mit der JBL Headphones-App dein gesamtes Hörerlebnis personalisieren kannst. Bleibe mit deiner Welt in Verbindung, auf deine Weise.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.8 g
Gewicht linke Hörmuschel
5.4 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.4 g
Ladegehäuse Gewicht
38.8 g
Basisstation
Farbe Basisstation
Weiß
Basisstation USB-Anschluss
USB Typ-C
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
600 min
Ladezeit
120 min
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
101 dB
Treibereinheit
10 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Musikwiedergabe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, DID, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
70 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
5 V
Eingangsstrom (Ohrhörer)
1 A
Eingangsspannung (Ladegehäuse)
3.7 V
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
48 h
Akkukapazität (Ladehülle)
750 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
10 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
12 h
Schnellladung
Ja
Sprechzeit (ANC ein)
6 h
Sprechzeit (ANC aus)
6.6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofonanzahl
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.