Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer 01AV493 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer 01AV493 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01AV493 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01AV493 Laptop-Ersatzteil Akku
IPC-Computer 01AV493 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107548189
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     01AV493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad T570 (20H9/20HA/20JW/20JX) , Lenovo ThinkPad T580 (20L9/20LA) , Lenovo ThinkPad P52s (20LB/20LC) , Lenovo ThinkPad P51s (20HB/20HC/20JY/20K0)
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
30 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.