Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6
Gigabyte GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (rev. 2.0) NVIDIA 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     1062-432710
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N3060WF2OC-12GD 2.0
EAN/GTIN:
     4719331312862
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
198 mm
Höhe
39 mm
Breite
121 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
15000 MHz
Anzahl der Anschlussleitungen
3
Speicherbandbreite (max.)
360 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1792 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3584
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64, Windows 7 x64
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
NVIDIA G-SYNC
Ja
Niedrige Hash-Rate (LHR)
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
GIGABYTE WINDFORCE 2X
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
90 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 238,19*
€ 261,34*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 247,23*
€ 270,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 247,82*
€ 270,40*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 249,81*
€ 272,95*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 249,94*
€ 272,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.