Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power SP008GISDT325NE0 Speicherkarte 8 GB MicroSDHC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power SP008GISDT325NE0 Speicherkarte 8 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Silicon Power SP008GISDT325NE0 Speicherkarte 8 GB MicroSDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107409519
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP008GISDT325NE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
15 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schockresistent, Vibrationsbeständig
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
81 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
46 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
58 mA
Energieverbrauch (lesen)
58 mA
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.