Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group ELITE TED564G5200C42DC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group ELITE TED564G5200C42DC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group ELITE TED564G5200C42DC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group ELITE TED564G5200C42DC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group ELITE TED564G5200C42DC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group ELITE TED564G5200C42DC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group ELITE TED564G5200C42DC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107409122
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TED564G5200C42DC01
EAN/GTIN:
     765441664012
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Gesteigerte Grundfrequenz, Schnellere Geschwindigkeiten Die Mindestspezifikationen erreichen eine ultrahohe Frequenz von 4800Mhz, 50 % mehr als die 3200Mhz Standardfrequenz von DDR4-Modulen. Mit DDR5 können Sie all Ihre langweiligen, alltäglichen Aufgaben mit Leichtigkeit erledigen. Freigesetzte Kapazität, Stärkeres Multitasking Das DDR5-Kit ist bereits ab einer Kapazität von 8 GB pro Modul erhältlich und kann in Übereinstimmung mit den JEDEC-Standards auf eine Kapazität von 128 GB erweitert werden, um Ihren Speicher zu entlasten und ein flüssiges Multitasking-Erlebnis zu ermöglichen. Verbesserte strukturelle Zusammenstellung, Höhere Effizienz Zu den entscheidenden Faktoren für eine verbesserte Leistung gehören größere Bänke und Burst-Längen. DDR5 ermöglicht bis zu 32 Bänke (Speichereinheiten, die einzeln aktiviert/deaktiviert werden können), die sich aus 8 Bankgruppen zusammensetzen, wodurch sich die Zugriffsmöglichkeiten gegenüber den 16 Bänken der DDR4-Standards verdoppeln; die Burst-Länge von DDR5 (Datenmenge, auf die mit einem einzigen DRAM-Lese-/Schreibbefehl zugegriffen werden kann) ist auch doppelt so groß wie die Burst-Länge von DDR4. Reduzierte Betriebsspannung, Verbesserte Energie-Effizienz Die Standard-Betriebsspannung wurde von 1,2 V bei DDR4-Modulen auf 1,1 V reduziert, wodurch der Energieverbrauch für jede Bandbreite gesenkt wird, um Energie zu sparen und Ihre Belastung zu verringern. Um Störgeräusche zu minimieren, wurde die Energieverwaltung von der Hauptplatine auf den Arbeitsspeicher transferiert und wird durch einen PMIC für ein effektives Systemlastmanagement ergänzt. On-die ECC, Zuverlässige Leistung DDR5-Speichermodule unterstützen On-Die ECCs, eine Funktion zur automatischen Korrektur von DRAM-Zellen, um die Stabilität von DRAM-Systemen mit DDR5 zu garantieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
42
Speicherspannung
1.1 V
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
134 mm
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.