Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02173-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 384 x 288 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02173-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 384 x 288 Pixel Wand
Axis 02173-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 384 x 288 Pixel Wand
Axis 02173-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 384 x 288 Pixel Wand
Axis 02173-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Draußen 384 x 288 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107328568
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02173-001
EAN/GTIN:
     7331021074217
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Diese Thermometerkamera ist ideal zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und ermöglicht die Fernüberwachung von Temperaturen zwischen -40 °C und 350 °C. Sie wissen, ob Ihre Ausrüstung fast überhitzt ist und können so unerwünschte Ausfallzeiten vermeiden. Sie können bis zu zehn konfigurierbare polygonale Erfassungsbereiche unterstützen und dabei bestimmte Temperaturstufen oder Temperaturänderungsraten überwachen. Analysefunktionen zur Branderkennung ermöglichen die Erkennung von Brandursachen durch intelligente Filterung potenzieller Fehlalarme. AXIS Q1961-TE verfügt über integrierte Cybersicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Systems. Darüber hinaus ermöglicht die Edge-to-Edge-Technologie den Anschluss von Netzwerklautsprechern für Audioalarme.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
1-Weg
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
1 Kanäle
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), Link-Local address (ZeroConf)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Temperaturmessbereich
-40 - 350 °C
Temperaturmessgenauigkeit
5 °C
Branderkennung
Ja
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Spiegel
Ja
Pixelzähler
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.1 W
Stromverbrauch (max.)
12.95 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.3 W
DC-Ausgang Volt
10, 12, 15, 16, 24, 28
Bildsensor
Sensor-Typ
Mikrobolometer
Sensortyp (Thermomodul)
Noise equivalent temperature difference (NETD)
Objektiv
Objektivdurchmesser
7 mm
Maximale Blendenzahl
1,18
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
8192 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
132 mm
Länge (mm)
272 mm
Gewicht
1400 g
Video
Maximale Auflösung
384 x 288 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
8.3 fps
Videostreaming
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
55 °
Pixelgröße Kamera
17 µm
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wärmemodul
Ja
Prozessor
ARTPEC-8
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl der Sprachen
19
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
40 mK
Zertifizierung
CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.628,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.848,09*
€ 4.579,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.807,84*
€ 4.531,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.692,23*
€ 4.393,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.636,72*
€ 4.327,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.628,74*
€ 4.318,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.