Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BHD302/00 Haartrockner 1600 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BHD302/00 Haartrockner 1600 W Schwarz
Philips BHD302/00 Haartrockner 1600 W Schwarz
Philips BHD302/00 Haartrockner 1600 W Schwarz
Philips BHD302/00 Haartrockner 1600 W Schwarz
Philips BHD302/00 Haartrockner 1600 W Schwarz
Philips BHD302/00 Haartrockner 1600 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107133199
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BHD302/00
EAN/GTIN:
     8710103970347
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Kabellänge
1.8 m
Steuerung
Schieber
Ursprungsland
China
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Anzahl der Heizstufen
3
Motortyp
Gleichstrom
ThermoProtect-Technologie
ThermoProtect
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
548 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
6399 g
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
1
Merkmale
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: föhn philips, föhn, haartrockner 1600w, Föhns, Föns, Föne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.