| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-107059223 Herst.-Nr.: D31962 EAN/GTIN: 7640186417273 |
| |
|
| | |
| Mit der BASE XX Slim-Tasche kommt Ihr Notebook sicher an sein Ziel. Das Hauptfach ist mit einer besonders dicken Polsterung versehen, so dass Ihr Gerät vor Stößen und Erschütterungen bestens geschützt ist.
Dokumente und mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte etc. sind in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite immer griffbereit. Der längenverstellbare und abnehmbare Schultergurt und der Tragegriff machen das Tragen der Tasche sehr einfach. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produktes mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " | | Etui-Typ | Messengerhülle | | Produkthauptfarbe | Grün, Olive | | Markenkompatibilität | Universal | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Fronttasche | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Stoßfest, Schockresistent | | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 350 g | | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 385 x 265 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |