Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX D31961 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Messengerhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASE XX D31961 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Messengerhülle Grau
BASE XX D31961 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Messengerhülle Grau
BASE XX D31961 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Messengerhülle Grau
BASE XX D31961 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Messengerhülle Grau
BASE XX D31961 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Messengerhülle Grau
BASE XX D31961 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Messengerhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107059217
Hersteller:
     Base XX
Herst.-Nr.:
     D31961
EAN/GTIN:
     7640186417266
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Mit der BASE XX Slim-Tasche kommt Ihr Notebook sicher an sein Ziel. Das Hauptfach ist mit einer besonders dicken Polsterung versehen, so dass Ihr Gerät vor Stößen und Erschütterungen bestens geschützt ist.

Dokumente und mobiles Zubehör wie Smartphone, Visitenkarten, Stifte etc. sind in der Reißverschlusstasche auf der Vorderseite immer griffbereit. Der längenverstellbare und abnehmbare Schultergurt und der Tragegriff machen das Tragen der Tasche sehr einfach. BASE XX unterstreicht die Langlebigkeit des Produktes mit einer erweiterten fünfjährigen Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14.1 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schockresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
350 x 245 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptaschen, laptop tasche, notebooktaschen grau, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.