|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-107059206 Herst.-Nr.: D31970 EAN/GTIN: 7640186417358 |
| |
|
|  |  |
 | Das Sleeve besteht aus robustem PU-Schaum, der sich der Form Ihres Notebooks wie eine zweite Haut perfekt anpasst. Die beste Garantie gegen Oberflächenkratzer und andere Beulen und Beschädigungen.
Das Design ist nicht nur robust, sondern auch extrem leicht. So kann Ihr Notebook flexibel transportiert werden, ohne viel Platz in der Tasche zu beanspruchen. Das Sleeve ist mit zwei Reißverschlüssen ausgestattet. So können Sie Ihr Notebook oder Ultrabook bequem aufladen, ohne es aus dem Sleeve zu nehmen. Ein weiterer Vorteil: Der Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einer zusätzlichen Fläche versehen, um Kratzer am Notebook zu vermeiden.
Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 13.3 " |  | Etui-Typ | Schutzhülle |  | Material | Polyurethan |  | Produkthauptfarbe | Grau |  | Markenkompatibilität | Universal |  | Oberflächenfärbung | Monochromatisch |  | Schutzfunktion | Kratzresistent |  | Verschlussart | Reißverschluss | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100 g |  | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 330 x 230 x 30 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |