Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60334 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED 0,04 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60334 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60334 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60334 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60334 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60334 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Goobay 60334 Beleuchtungsdekoration Lichterketten 80 Glühbirne(n) LED 0,04 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107043277
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60334
EAN/GTIN:
     4040849603341
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Lichterketten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Kupfer, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Dimmbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.04 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
3000 K
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12150 mm
Gewicht
276 g
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49854
ab € 10,78*
Zubehör
Goobay
49873
ab € 10,19*
Zubehör
Goobay
57865
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.