Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49854 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 49854 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED
Goobay 49854 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED
Goobay 49854 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED
Goobay 49854 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED
Goobay 49854 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 20 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     767-SO-66669
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49854
EAN/GTIN:
     4040849498541
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Braun, Silber
Gehäusematerial
Kupfer, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Tragbar
Ja
Deckenform
Flasche
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, WEEE
Lampen
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
5 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
25 °
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Gewicht
350 g
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
0.04 kWh
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
539
pro Stück
€ 9,90*
ab € 10,74*
€ 15,82*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,60*
€ 22,81*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58256
ab € 19,30*
Zubehör
Goobay
60334
ab € 9,70*
Zubehör
Goobay
60339
ab € 3,91*
Zubehör
Goobay
66541
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.