Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB NL44E 125 V DC Leistungsrelais Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB NL44E 125 V DC Leistungsrelais Grau, Weiß
ABB NL44E 125 V DC Leistungsrelais Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106757819
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBH143001R8744
EAN/GTIN:
     3471522295873
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
abb leistungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 130 x 78 mm
Gewicht
580 g
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
580 g
Weitere Suchbegriffe: ly relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.