Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Pro DP21 12M-456DE Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 250 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106240359
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO DP21 12M-456DE
EAN/GTIN:
     4711377019378
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
54.8 mm
Gewicht
1270 g
Paketgewicht
2750 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
2.3 l
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Stromversorgung
120 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
250 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
250 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
250 GB
NVMe
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Mitgelieferte Software
Drivers & MSI Utilities Anti-Virus (60 days trial)
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-12100
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Bus Typ
DMI4
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,93*
€ 702,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,20*
€ 698,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,43*
€ 681,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,34*
€ 670,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,89*
€ 635,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.