Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP92VJ/12S Anschlussblock 12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP92VJ/12S Anschlussblock 12 Grün
Camdenboss CTBP92VJ/12S Anschlussblock 12 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106234460
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP92VJ/12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
buchsengehäuse 12 pol
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Einführungsresistanz
500 MΩ
Empfohlenes Anzugsdrehmoment
0.5 Nm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.6 mm²
Kabelquerschnitt
0.32 - 1.6 mm²
Schraubendurchmesser (max.)
3 mm
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
60.97 mm
Höhe
26 mm
Paketgewicht
23.4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,4034*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3528*
€ 3,98983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2908*
€ 3,91605
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,219*
€ 3,83061
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,559*
€ 3,04521
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4034*
€ 2,86005
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/12
ab € 0,618*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/12AO
ab € 0,618*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/12
ab € 0,681*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/12
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.