Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Pushboy 50 l Rund Edelstahl, Stahl Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Pushboy 50 l Rund Edelstahl, Stahl Limette
Wesco Pushboy 50 l Rund Edelstahl, Stahl Limette
Wesco Pushboy 50 l Rund Edelstahl, Stahl Limette
Wesco Pushboy 50 l Rund Edelstahl, Stahl Limette
Wesco Pushboy 50 l Rund Edelstahl, Stahl Limette
Wesco Pushboy 50 l Rund Edelstahl, Stahl Limette
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106165891
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     175831-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
push-mülleimer wesco
Der Pushboy ist der bekannteste Mülleimer aus dem Hause Wesco. Er hat ein Fassungsvermögen von 50 Litern und bietet viel Platz für eine Menge Müll. Durch seine Größe eignet er sich wunderbar für die Küche, das Büro oder auch die Gastronomie. Der Abfall wird ganz einfach durch die große Edelstahl-Klappe auf der Oberseite eingeworfen, die den Müll und Geruch sicher von der Außenwelt abschließt.

Der Design-Klassiker zeigt, dass nützliche Gegenstände alles andere als langweilig aussehen müssen. Der Abfalleimer aus pulverbeschichtetem hochwertigen Stahlblech ist in einer Vielzahl an Farben erhältlich, mit denen Sie ein farbenfrohes Statement setzen können. Aber auch im Detail überzeugt der Mülleimer Pushboy. So schützt der Gummiring am Boden des Korpus empfindliche Fußböden vor Kratzern. Ein Leitring im Innern verhindert, das Müll zwischen Korpus und Einsatz rutscht.

Material:
Hochwertiges Stahlblech pulverbeschichtet, beim Pushboy Edelstahl ist der Korpus komplett aus Edelstahl (Griffe und Bodenring ausgenommen)
Klappe: Edelstahl
Kunststoffrand unten schont den Fußboden
Metalleinsatz

REINIGUNGSHINWEIS:
Wir empfehlen die Reinigung der Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch mit haushaltsüblichem Spülmittel. Bitte keine Scheuermittel, aggressive Badezimmerreiniger oder Scheuerschwämme benutzen! Auch das Innere des Eimers sowie der Einsatz sollten aus hygienischen Gründen regelmäßig gereinigt werden. Pulverbeschichtete Oberflächen sind nicht spülmaschinengeeignet. Matte Oberflächen nicht mit Mikrofaser-Tüchern reinigen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Breite
400 mm
Höhe
755 mm
Behälterhöhe (max.)
540 mm
Behälterdurchmesser (max.)
330 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Produktfarbe
Limette
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Metall
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Stahl
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WESCO M. Westermann
175861-02
ab € 135,05*
Zubehör
WESCO M. Westermann
180212-23
ab € 52,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.