| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106150643 Herst.-Nr.: 888402583 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Kärcher Reinigungsgerät Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Produktfarbe | Schwarz | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 2500 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 4.8 V | | Batteriekapazität | 12 Wh | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | Kärcher 1.258-505.0 Kärcher 1258-5050 Kärcher 12585050 Kärcher K55 Pet Kärcher K55 Pet Plus Kärcher K65 Plus Kärcher KB 5 Kärcher KC55 | | Zertifizierung | CE & RoHs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Staubsaugerakku, akkus für notebook nimh, akku für laptop, notebookakku 4,8 v |
| | |
| |