Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888102903 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888102903 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888102903 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888102903 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888102903 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106149122
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888102903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Lüfterfilter
dauerfilter für staubsauger
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren Samsung Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt Samsung DJ97-01045C Filter Hochwertiger Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Fleece, Kunststoff, Gummi
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Queen-21 Samsung Queen-2100 Samsung SC15F50 Samsung SC15F50U2 Samsung SC15F50UZ Samsung SC15F50V3 Samsung SC15F50VR Samsung SC15F50VV Samsung SC15F60J Samsung SC15F60JV Samsung SC15F70HS Samsung SC15H40E0 Samsung SC15H40E0V Samsung SC6140 Samsung SC6141 Samsung SC6142 Samsung SC6145 Samsung SC6146 Samsung SC6160 Samsung SC6161 Samsung SC6162 Samsung SC6163 Samsung SC6165 Samsung SC6170 Samsung SC6171 Samsung SC6175 Samsung SC6178 Samsung SC6179 Samsung SC6188 Samsung SC6189 Samsung SC6190 Samsung SC61A0 Samsung SC61A1 Samsung SC61B0 Samsung SC61B1 Samsung SC61B2 Samsung SC61B3 Samsung SC61B4 Samsung SC61B5 Samsung SC61E0 Samsung SC61E1 Samsung SC61E2 Samsung SC61E3 Samsung SC61E4 Samsung SC61E7 Samsung SC61EO Samsung SC61F0 Samsung SC61G0 Samsung SC61G1 Samsung SC61J0 Samsung SC61U2 Samsung SC61U4 Samsung SC7450 Samsung SC7480 Samsung SC7485 Samsung SC7490 Samsung SC7495 Samsung SC74A5 Samsung VC05RVNJGWQ Samsung VC05THNJGBB Samsung VC07RVNJGWQ Samsung VC08QHNJGBB/EG Samsung VC08RVNJGGT/EN Samsung VC08TVNJGGT/SW Samsung VC15QVNDCNC Samsung VC15RVNJGGT/EN Samsung VC15SVNJGGT/EO Samsung VC246VNJGPT/EV Samsung VC247HNJGPT/OL Samsung VC248HNJGNC/EV Samsung VC24AVNJGGT/EN Samsung VC24AVNJGGT/SW Samsung VC24AVNJGNC/OL Samsung VC24FHNJGWQ/EV Samsung VCC6170V31/BOL Samsung VCC6170V3R/XEN Samsung VCC6171V3R/BOL Samsung VCC61B2H3K/XEV Samsung VCC61B3H3A/XEV Samsung VCC61B4H3B/XEV Samsung VCC61B5H3K/XEV Samsung VCC61F0H32/XEG Samsung VCC61G0V3B/XEN Samsung VCC61G1V3G/XEN Samsung VCC61J0V33/BOL Samsung VCC7480V3R/XEG Samsung VCC7480V3R/XEH Samsung VCC7480V3R/XEN Samsung VCC7485V3K/BOL Samsung VCC7485V3K/XEH Samsung VCC7485V3K/XEO Samsung VCC7490H3K/XEN Samsung VCC74A5V3W/XEH Samsung VCC74A5V3W/XEN Samsung VCDC15QH Samsung VCDC15QV Samsung VCDC15RH Samsung VCDC15SH Samsung VCDC15SV Samsung VCDC15TH Samsung VCJG05TV Samsung VCJG07RH Samsung VCJG07RV Samsung VCJG07SV Samsung VCJG07UH Samsung VCJG07VH Samsung VCJG08QH Samsung VCJG08RH Samsung VCJG08RV Samsung VCJG08SV Samsung VCJG08TV Samsung VCJG12QH Samsung VCJG15QH Samsung VCJG15RH Samsung VCJG15RV Samsung VCJG15SV Samsung VCJG245V Samsung VCJG246V Samsung VCJG247H Samsung VCJG248H Samsung VCJG24AH Samsung VCJG24AV Samsung VCJG24BV Samsung VCJG24EH Samsung VCJG24FH Samsung VCJG24GH Samsung VCJG24JV Samsung VCJG24KV Samsung VCJG24LV
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.