Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888101866 Staubsauger Zubehör/Zusatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888101866 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888101866 Staubsauger Zubehör/Zusatz
VHBW 888101866 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148844
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888101866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubsaugergriff
Staubsaugerrohr
staubsaugerrohr handgriff
staubsaugerrohr
Robuster Handgriff für Ihr Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Miele Staubsauger Zuverlässiges, widerstandsfähiges Material Ersetzt Miele Handgriff Staubsauger 5269091 / 9442601 Passgenauer Staubsauger-Handgriff Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Griff treffen Sie die richtige Wahl. Der Staubsauger Griff gehört zu den am meisten beanspruchten Teilen des Staubsaugers. Daher unterliegt er naturgemäß häufig Verschleiß oder Abnutzung. Damit die Hausarbeit reibungslos und möglichst komfortabel ist, muss er allerdings in gutem Zustand sein und gut in der Hand liegen. Mit diesem Handgriff erneuern Sie Ihren Staubsauger. Er ist der ideale Ersatz für einen beschädigten oder abgenutzen Griff. Dank der passgenauen Fertigung passt er ideal auf Ihren Staubsauger und bietet zuverlässigen Halt. Die Saugkraft wird komfortobel über einen Schieberegler angepasst. Somit saugen Sie sowohl Teppiche als auch Hartböden immer mit der passenden Saugstärke. Unsere Ersatzteile passen ideal zu Ihren Markenstaubsaugern. Sie erweitern die Funktion Ihrer Haushaltsgeräte, machen die Hausarbeit effizienter und ersetzen beschädigte Teile und Zubehör. Weitere Miele Staubsauger Ersatzteile wie Handgriffe finden Sie in unserem Haushaltssortiment.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Miele
Kompatibilität
Miele G638 Plus Miele S2110 Miele S2111 Miele S2120 Miele S2121 Miele S2130 Miele S2131 Miele S2180 Miele S2181 Miele S370 Miele S371 Miele S372 Miele S373 Miele S374 Miele S376 Miele S378 Miele S380 Miele S381 Miele S382 Miele S384 Miele S388 Miele S4210 Miele S4211 Miele S4212 Miele S4213 Miele S4221 Miele S4222 Miele S4260 Miele S4261 Miele S4262 Miele S4280 Miele S4281 Miele S4282 Miele S4812 Miele S500 Miele S501 Miele S510 Miele S511 Miele S511-1 Miele S512 Miele S512-1 Miele S513 Miele S514 Miele S514-1 Miele S515-1 Miele S516 Miele S516-1 Miele S517-1 Miele S518 Miele S518-1 Miele S5210 Miele S5211 Miele S5212 Miele S5220 Miele S5221 Miele S5222 Miele S524 Miele S526 Miele S5260 Miele S5261 Miele S528 Miele S5280 Miele S5281 Miele S5282 Miele S5310 Miele S534 Miele S536 Miele S5361 Miele S538 Miele S5410 Miele S5411 Miele S5421 Miele S544 Miele S548 Miele S5480 Miele S5481 Miele S560 Miele S570 Miele S571 Miele S572 Miele S578 Miele S6210 Miele S6220 Miele S6230 Miele S624 Miele S6240 Miele S6250 Miele S626 Miele S6260 Miele S6270 Miele S628 Miele S6290 Miele S6310 Miele S6320 Miele S6330 Miele S634 Miele S6340 Miele S6350 Miele S636 Miele S6360 Miele S638 Miele S6390 Miele S644 Miele S646 Miele S648 Miele S710 Miele S710-1 Miele S711 Miele S711-1 Miele S712 Miele S712-1 Miele S714 Miele S714-1 Miele S715 Miele S715-1 Miele S716 Miele S716-1 Miele S717 Miele S718 Miele S718-1 Miele S724 Miele S726 Miele S728 Miele S734 Miele S736 Miele S738 Miele S744 Miele S745 Miele S748 Miele S749 Miele S760 Miele S761 Miele S762 Miele S764 Miele S766 Miele S768 Miele S770 Miele S771 Miele S772 Miele S774 Miele S778 Miele S812 Miele S826 Miele S828 Miele S8310 Miele S8320 Miele S8330 Miele S834 Miele S8340 Miele S836 Miele S8360 Miele S8370 Miele S838 Miele S8380 Miele S8390 Miele S844 Miele S846 Miele S848 Miele S849 Miele SBAD0 Miele SBAD1 Miele SBAD3 Miele SBAF3 Miele SBAG0 Miele SBAG1 Miele SBAJ0 Miele SBAN0 Miele SBAP3 Miele SBBN0 Miele SBCD0 Miele SBCD1 Miele SBCF3 Miele SBCN0 Miele SCAB0 Miele SCAB3 Miele SCAC0 Miele SCAE0 Miele SCAE1 Miele SCAF3 Miele SCAG0 Miele SCAG1 Miele SCAG2 Miele SCAJ0 Miele SCAP3 Miele SCBC0 Miele SCBE1 Miele SCBF3 Miele SCCF3 Miele SCCG0 Miele SCCG1 Miele SCRG1 Miele SCRG2 Miele SCRP3 Miele SDAB0 Miele SDAB1 Miele SDAB3 Miele SDAC0 Miele SDAC1 Miele SDAE0 Miele SDAE1 Miele SDAF3 Miele SDAG0 Miele SDAG1 Miele SDAJ0 Miele SDAN0 Miele SDAO0 Miele SDAP3 Miele SDAP4 Miele SDBB0 Miele SDBB3 Miele SDBE1 Miele SDBF3 Miele SDBO0 Miele SDBO3 Miele SDCB0 Miele SDCB1 Miele SDCB3 Miele SDCE0 Miele SDCE1 Miele SDCF3 Miele SDCG0 Miele SDCG1 Miele SDCJ0 Miele SDCN0 Miele SDCO0 Miele SDCO3 Miele SDCP3 Miele SDCP4 Miele SDRE1 Miele SDRF3 Miele SDRF4 Miele SDRG1 Miele SDRG3 Miele SDRK3 Miele SDRK4 Miele SDRP3 Miele SDRP4 Miele SEAB0 Miele SEAC0 Miele SEAE1 Miele SEAG0 Miele SEAJ0 Miele SEAJ1 Miele SEBC0 Miele SFAA0 Miele SFAA3 Miele SFAC0 Miele SFAC1 Miele SFAE0 Miele SFAE1 Miele SFAF3 Miele SFAG0 Miele SFAG1 Miele SFAG2 Miele SFAJ0 Miele SFAP3 Miele SFBC0 Miele SFBC1 Miele SFBE1 Miele SFBF3 Miele SFCA0 Miele SFCC0 Miele SFCC1 Miele SFCE1 Miele SFCF3 Miele SFCG1 Miele SFCJ0 Miele SFCP3 Miele SFRC1 Miele SFRE1 Miele SFRF3 Miele SFRF4 Miele SFRG1 Miele SFRG2 Miele SFRP3 Miele SFRP4 Miele SGAF0 Miele SGDA0 Miele SGDA1 Miele SGDA3 Miele SGDC0 Miele SGDC1 Miele SGDE0 Miele SGDE1 Miele SGDE3 Miele SGDF3 Miele SGDF4 Miele SGDG0 Miele SGDG1 Miele SGDH0 Miele SGDN0 Miele SGDP3 Miele SGEA0 Miele SGEA1 Miele SGEA3 Miele SGEE0 Miele SGEE1 Miele SGEF3 Miele SGEF4 Miele SGEH0 Miele SGEN0 Miele SGFA1 Miele SGFA3 Miele SGFC0 Miele SGFE0 Miele SGFE1 Miele SGFF3 Miele SGFF4 Miele SGFG0 Miele SGFG1 Miele SGFH0 Miele SGFH1 Miele SGFH2 Miele SGFK0 Miele SGFK1 Miele SGFK2 Miele SGFP3 Miele SGSA1 Miele SGSA3 Miele SGSC1 Miele SGSE1 Miele SGSF3 Miele SGSF4 Miele SGSG1 Miele SGSG2 Miele SGSH1 Miele SGSH2 Miele SGSK3 Miele SGSP3 Miele SGSP4 Miele SKRE2 Miele SKRF3 Miele SKRG2 Miele SKRP3 Miele SKRR3
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Breite
340 mm
Gewicht
138 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.