Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800111739 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800111739 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
VHBW 800111739 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148169
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800111739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Robuste Beutel aus hochwertigem Mikrovlies für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger Robustes, reißfestes Material Widerstandsfähige Ersatzbeutel für Ihren Staubsauger Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Filterbeuteln treffen Sie die richtige Wahl. Ein regelmäßiger Austausch des vollen Beutels ist wichtig, um die Saugkraft Ihres Staubsaugers aufrechtzuerhalten und unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Unsere hochwertigen Ersatzbeutel sind ein vollwertiger Ersatz für Ihre aktuell verwendeten Beutel. Die Beutel sind präzise gefertigt, passen ideal in Ihren Staubsauger und lassen sich einfach wechseln, damit Sie Ihre Hausarbeit effizient und komfortabel erledigen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Staubbeutel
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Fleece
Markenkompatibilität
Miele
Kompatibilität
Miele 2200 Miele 4100 Miele 4500 Miele 800 Plus Miele Allergy Control Miele Allergy Stop Miele Allervac S 400 Miele Allervac S 600 Miele Allervac S 800 Miele Allervac Sensor 5000 Miele Amaranth Miele Anniversario Miele Aquamarin Miele Automatic Miele Black Jewel Miele Blue Moon Plus Miele Brillant 4500 Miele Brillant 8600 Miele BXL Miele C2 Tango Miele C3 Cat Dog Miele C3 Complete Miele C3 Ecoline Miele C3 Powerline Miele C3 Silence Ecoline Miele Care HEPA Miele Caribic Miele Cat & Dog 2200 Miele Cat & Dog M.A.X. Miele Cat & Dog Plus CH Miele Clean Control Miele Clean Team Miele Comfort Miele Comfort Care Miele Electronic 2200 Miele Electronic 4100 Miele Electronic 5500 Miele Electronic 6100 Miele Electronic 8100 Miele Elna / Allergy Control Miele Euroclassic 2000 Miele Europa Miele Excel Human Miele Exquisit SE Miele Exquisit XE Miele Finlandia Miele Flamenco Miele Free Time Cherry Miele Free Time Fresh Miele Free Time Lagoon Miele Gala Miele Haus & Co. 5000 Miele Hepa-Filter Miele Jubilee Miele Jubileum Miele Medicair Miele Medicair 800 Miele Medicair Plus 5000 Miele Medivac Miele Meteor Miele Meteor BL Miele Meteor I Miele Meteor SE Miele Meteor SL Miele Meteor XL Miele Mondia (Boden) Miele Mondia 1500 Miele Mondia D Miele Naturell Miele Parkett & Co 5000 Miele Parkett & Co 800 Miele Parquet Miele Parquet 800 Miele Premium 5000 Miele Primavera Miele Profi Miele Red Passion Miele Revolution Miele Revolution 5000 Miele Revolution 600 Miele Revolution Power Plus Miele S 227i - S 240i Miele S 230 Miele S 269i - S 282i Miele S 270 Miele S 4 Turbo Miele S 400 Miele S 4000 - S 4999 Miele S 400i - S 499i Miele S 5 Miele S 5000 - S 5999 Miele S 834 Miele S 844 Miele S280 Miele S400 Miele S5 Miele S5 EcoComfort Miele S5 EcoLIne Miele S5 Premium Miele S5 Vitality Miele Samba Miele Sapphire Miele SE Miele Senator GL Miele Senator LX Miele Senator Parquet Miele Senator Plus Miele Senator S Miele Silverstar Miele Soft Silver Miele Solution Hepa 5000 Miele Solution Plus Miele Spezial Miele Spezial Turbo Miele Standard Miele Sunflower (4 Rollen) Miele Total Care 5000 Miele Vitality Miele Weltstar 1100 Miele Weltstar 1200 Miele White Pearl Miele Wildrose Miele Xtra Power 2100 XL Miele Xtra Power XL Miele XXL - S812 Miele XXL 2000 Miele XXL Care Hepa
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.