Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TwelveSouth 12-2016 Notebook- & Tablet-Ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TwelveSouth 12-2016 Notebook- & Tablet-Ständer Schwarz
TwelveSouth 12-2016 Notebook- & Tablet-Ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-105061453
Hersteller:
     Twelve South
Herst.-Nr.:
     SV0154296010
EAN/GTIN:
     811370023335
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produkttyp
Notebook- & Tablet-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
MacBook & iPad
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
70 mm
Länge (mm)
255 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.