Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 6CCF60X80.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 6CCF60X80.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set
PaperFlow 6CCF60X80.35 Bilderrahmen Silber Bilderrahmen-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-105003950
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     6CCF60X80.35
EAN/GTIN:
     3660141890570
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
607 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
807 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Plexiglas
Produktfarbe
Silber
Typ
Bilderrahmen-Set
Abbildung Größe
60 x 80 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
12CCFA4.35
ab € 5,42*
Sonstiges
Paperflow
6CCFA3.35
ab € 10,17*
Sonstiges
Paperflow
6CCF30X40.35
ab € 7,21*
Sonstiges
Paperflow
6CCF40X50.35
ab € 11,94*
Sonstiges
Paperflow
CCF50X70.35
ab € 16,78*
Sonstiges
Paperflow
CCFA2.35
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.