Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz/8K 60Hz UHD, HDR10+, HDMI Switch 2 Eingänge 1 Ausgang, Automatische Umschaltung, HDMI Umschalter mit Netzteil & Fern...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz/8K 60Hz UHD, HDR10+, HDMI Switch 2 Eingänge 1 Ausgang, Automatische Umschaltung, HDMI Umschalter mit Netzteil & Fern...
StarTech.com 2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz/8K 60Hz UHD, HDR10+, HDMI Switch 2 Eingänge 1 Ausgang, Automatische Umschaltung, HDMI Umschalter mit Netzteil & Fern...
StarTech.com 2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz/8K 60Hz UHD, HDR10+, HDMI Switch 2 Eingänge 1 Ausgang, Automatische Umschaltung, HDMI Umschalter mit Netzteil & Fern...
StarTech.com 2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz/8K 60Hz UHD, HDR10+, HDMI Switch 2 Eingänge 1 Ausgang, Automatische Umschaltung, HDMI Umschalter mit Netzteil & Fern...
StarTech.com 2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz/8K 60Hz UHD, HDR10+, HDMI Switch 2 Eingänge 1 Ausgang, Automatische Umschaltung, HDMI Umschalter mit Netzteil & Fern...
StarTech.com 2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz/8K 60Hz UHD, HDR10+, HDMI Switch 2 Eingänge 1 Ausgang, Automatische Umschaltung, HDMI Umschalter mit Netzteil & Fern...
StarTech.com 2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz/8K 60Hz UHD, HDR10+, HDMI Switch 2 Eingänge 1 Ausgang, Automatische Umschaltung, HDMI Umschalter mit Netzteil & Fern...
StarTech.com 2-Port 8K HDMI Switch, HDMI 2.1 Switch 4K 120Hz/8K 60Hz UHD, HDR10+, HDMI Switch 2 Eingänge 1 Ausgang, Automatische Umschaltung, HDMI Umschalter mit Netzteil & Fern...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104941438
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     2PORT-HDMI-SWITCH-8K
EAN/GTIN:
     0065030898782
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Umschalten zwischen zwei HDMI Quellen auf einem einzelnen Bildschirm mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 8K 60HzDieser HDMI Switch mit 2 Anschlüssen ermöglicht es, zwei HDMI Quellen mit einem einzigen HDMI Eingang auf einem Bildschirm zu verbinden.8K 60Hz BildauflösungDer HDMI Umschalter unterstützt Auflösungen von bis zu 8K 60Hz. Darüber hinaus unterstützt er niedrigere Auflösungen bei höheren Bildwiederholraten, wie 4K 144Hz, 4K 120Hz und 1080p 240Hz.Dieser Video Switch ist HDMI 2.1 kompatibel und unterstützt Funktionen wie Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low-Latency Mode (ALLM) und Consumer Electronics Control (CEC). Er ist abwärtskompatibel mit HDMI 2.0 (und niedriger) Geräten.Automatischer oder manueller BetriebDer 8K Video Switch hat drei Funktionen für die Auswahl des Geräts, das als Quelle dient. Der automatische Modus erkennt und wählt das zuletzt aktivierte Quellgerät aus, oder er kehrt zum zuletzt aktiven Quellgerät zurück. Im manuellen Modus wird der gewünschte Anschluss über die Tasten oder mit der enthaltenen Fernbedienung (Batterien nicht enthalten) ausgewählt. Die Fernbedienung kann das automatische Umschalten ermöglichen und die IR-Funktionalität deaktivieren.Flexible InstallationsmöglichkeitenVerwenden Sie das enthaltene USB-Netzteil und 78cm USB Micro-B Kabel, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Wenn keine Steckdose verfügbar ist, kann der 8K Switch auch über einen 5V 1A USB-Anschluss stromversorgt werden.Das enthaltene Montagekit und die Gummifüße ermöglichen universelle Installationsmöglichkeiten. Das Metallgehäuse erhöht die Robustheit und eignet sich daher für die Installation und den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen.Dieses Produkt wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt und enthält einen kostenlosen mehrsprachigen 24/5 technischen Kundendienst.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
550 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
0.3 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A an Mikro-USB Typ-B
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
Mikro-USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
312 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
87 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
5 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 1440, 7680 x 4320
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.