Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS GRETR1CPD20W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS GRETR1CPD20W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
SBS GRETR1CPD20W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
SBS GRETR1CPD20W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
SBS GRETR1CPD20W Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104803017
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     GRETR1CPD20W
EAN/GTIN:
     8018417415180
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
SCHNELLE STROMVERSORGUNG IHRER GERÄTE DANK 20 W LEISTUNG UND POWER-DELIVERY-TECHNOLOGIE
Dieses Ladegerät mit USB-C-Buchse ermöglicht die Stromversorgung eines Smartphones oder Tablets Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei und anderer Marken auf einfache und schnelle Weise. Schließen Sie Ihr Gerät mit einem speziellen Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an und stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose: Der Ladevorgang beginnt automatisch. Es liefert Strom mit einer Leistung von 20W und dank der Power Delivery Technologie ist das Aufladen nicht nur schnell, sondern auch absolut sicher. In 30 Minuten ist Ihr Handy zu 50 % aufgeladen (die Ladezeiten sind Richtwerte und hängen vom Akku des aufgeladenen Geräts ab).

RECYCELN SIE IHR ALTES GERÄT EINFACH MIT DEM MITGELIEFERTEN KIT
Dank der Partnerschaft mit green_e, einem französischen Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für den Planeten und die Umwelt anbietet, kann man die Verpackung als Tasche wiederverwenden, um ein altes Kabel, Ladegerät oder Smartphone zu recyceln. Das Verfahren ist sehr einfach: das Altgerät in die Verpackung hineinlegen,den Bestimmungsaufkleber aufkleben und mit der Post kostenlos an das Recyclingzentrum schicken. 

KOMPAKT, MIT EUROSTECKER UND AUS RECYCELTEM MATERIAL HERGESTELLT
Das Ladegerät ist aus recyceltem Material hergestellt und hat eine Garantie von 10 Jahren. Dank seiner kompakten Größe kann es überallhin mitgenommen werden, und dank desEurosteckers kann es in vielen Ländern der Welt verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
65 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Versandkartonsbreite
130 mm
Versandkartonslänge
200 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
505 g
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Solarladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 20w, universalladegerät, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.