Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL Einbaustrahler Schwarz LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL Einbaustrahler Schwarz LED F
OPPLE Lighting LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL Einbaustrahler Schwarz LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104767157
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     541003538200
EAN/GTIN:
     6931783004272
Suchbegriffe:
Downlight
Triac
opple downlight
downlight
LEDSpotRA-Ava-E2 5W-Dim-2700-30D-BL
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
IK-Kodex
IK02
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
53 mm
Durchmesser
220 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lichtleistung
385 lm
Strahlungswinkel
30 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
77 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
0.03 A
Einschaltstrom
2.62 A
Einschaltzeit
175 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
313 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
821017003600
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.