Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3904-L180 Interne Festplatte 3.5" 18 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3904-L180 Interne Festplatte 3.5" 18 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3904-L180 Interne Festplatte 3.5" 18 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104703860
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3904-L180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,50*
€ 903,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,77*
€ 892,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,04*
€ 878,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,59*
€ 856,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,13*
€ 803,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.