Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT47 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 288 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CT47 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 288 g Schwarz
Honeywell CT47 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 288 g Schwarz
Honeywell CT47 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 288 g Schwarz
Honeywell CT47 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 288 g Schwarz
Honeywell CT47 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 288 g Schwarz
Honeywell CT47 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 2160 x 1080 Pixel Touchscreen 288 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104630718
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT47-X1N-38D1E0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4750 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Scanner-Typ
1D/2D
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP68
Tropffest
Ja
Tropfdicht
2400 cm
VoIP
Ja
VPN Unterstützung
IPSec V4/L2TP, PPTP
Push-to-talk-Funktion
Ja
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Hallsensor
Ja
Hochgravitationssensor
Ja
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
288 g
Breite
170 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
19.2 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
5G
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, OPP, PBAP, SPP
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, EAP-PWD, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
6 GB
Flash-Speicher
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDIO, SDXC
Interner Speichertyp
DDR4
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
2160 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Gorilla Glass
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.754,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.893,74*
€ 2.253,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,24*
€ 2.232,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.824,86*
€ 2.171,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,00*
€ 2.130,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,97*
€ 2.088,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-0
ab € 327,05*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-2
ab € 311,74*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-3
ab € 321,57*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-0
ab € 317,69*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-2
ab € 310,86*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-3
ab € 320,83*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-0
ab € 164,58*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-2
ab € 319,36*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-0
ab € 319,13*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-2
ab € 311,81*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVB-0
ab € 256,95*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVB-2
ab € 253,90*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVB-3
ab € 266,19*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVN-0
ab € 256,22*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVN-2
ab € 254,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.