|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-104590315 Herst.-Nr.: SFP-BXD-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |  | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Energie | Eingangsspannung | 3.3 V | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Gehäusematerial | Metall | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP |  | Optischer Kabelverbinder | SFP |  | SFP-Transceiver-Standard | BX-D |  | Tx-Wellenlänge (mind.) | 1490 nm |  | Rx-Wellenlänge (mind.) | 1310 nm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |