Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSR255163R1165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CSR255163R1165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB 2CSR255163R1165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB 2CSR255163R1165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB 2CSR255163R1165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB 2CSR255163R1165 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104552867
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255163R1165
EAN/GTIN:
     8012542359852
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 10 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz und Brandschutz. Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21).
Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das kompakte Design der DS301C FI/LS ist optimal für den Einsatz in Energieverteilungen geeignet, in denen wenig Platz zur Verfügung steht. Die Baureihe ist mit 30 mA Differenzfehlerstrom und einer B oder C Auslösecharakteristik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.6 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
110 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Eingangsstrom
16 A
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
230 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJF1101903R0003
ab € 7,60*
Zubehör
ABB
GJF1109999R0001
ab € 6,71*
Zubehör
ABB
2CDL210331R1012
ab € 9,85*
Zubehör
ABB
2CDL210331R1060
ab € 33,26*
Zubehör
ABB
2CDL230331R1060
ab € 60,01*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.